Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquillo2012
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.5625 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cilindro1.25 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.625 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo7/16-14
- Longitud del tornillo0.875 pulg.
- Grosor de la brida2.75 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672342858
- UPC_NO698672342858
- Peso1.20 lb
- Par de apriete de la llave280 pulg./lb
- Tipo de montajeConvencional