Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquillo2012
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Diámetro exterior2-3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1-1/4 pulg.
- MaterialAcero
- Capacidad de par7150 pulg.
- Par de apriete del tornillo280 pies-libras
- Diámetro del círculo del perno2-5/8 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672342865
- UPC_NO698672342865
- Peso1.20 lb
- Par de apriete de la llave280 pulg./lb