2012X 1 11/16

Browning (RRX)
2012X 1 11/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 1-11/16 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00222198
No. Fabricante 2012X 1 11/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
2012X 1 11/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 1-11/16 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00222198
No. Fabricante 2012X 1 11/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE CASQUILLO 2012 X 1-11/16TAPER

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    7150 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    280 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2-5/8 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/16 pulg.
  • Longitud del tornillo
    7/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    3749405
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289613922
  • UPC_NO
    662289613922
  • Peso
    1.08 lb
  • Par de apriete de la llave
    280 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo