Descripción general
- Se monta a ras en productos: sin bridas que sobresalgan para interferir con el variador
- Llave de llave - Los tornillos de cabeza actúan como llave externa
- 1 1/2"/pies Cono en el cañón: dado que se trata de un cono sin bloqueo automático, facilita la instalación y la retirada de productos del eje.
Especificaciones
- Tamaño del casquillo2517
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Capacidad de par11600 pulg.
- Par de apriete del tornillo430 pulg.
- Diámetro del cilindro3.2500 pulg.
- Longitud del tornillo1.0000 pulg.
- Número de catálogo del fabricante3749488
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289616664
- UPC_NO662289616664
- Peso3.64 lb
- Par de apriete de la llave430 pulg./lb