2517 1+3/16

Tsubaki (UST)
2517 1+3/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 1-3/16 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 in
Artículo MI #00222449
No. Fabricante 2517 1+3/16
Precio58.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
2517 1+3/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 1-3/16 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 in
Artículo MI #00222449
No. Fabricante 2517 1+3/16
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
Su precio$58.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN DE BUJES 2517 1 3/16 QD Y TL

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • UPC_NO
    097039388315
  • Peso
    3.30 lb
  • Par de apriete de la llave
    430 pulg./lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos