2517X 1 5/8

Browning (RRX)
2517X 1 5/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 1-5/8 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in
Artículo MI #00222536
No. Fabricante 2517X 1 5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
2517X 1 5/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 1-5/8 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in
Artículo MI #00222536
No. Fabricante 2517X 1 5/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE ORIFICIO CÓNICO 2517 X 1-5/8
  • Se monta a ras en productos: sin bridas que sobresalgan para interferir con el variador
  • Llave de llave - Los tornillos de cabeza actúan como llave externa
  • 1 1/2"/pies Cono en el cañón: dado que se trata de un cono sin bloqueo automático, facilita la instalación y la retirada de productos del eje.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1-5/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Capacidad de par
    11600 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    430 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    3.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.0000 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    3749645
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289615919
  • UPC_NO
    662289615919
  • Peso
    2.64 lb
  • Par de apriete de la llave
    430 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo