2517 1-3/4

Warner Electric
2517 1-3/4

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 1-3/4 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00222579
No. Fabricante 2517 1-3/4
Precio160.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
2517 1-3/4

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 1-3/4 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00222579
No. Fabricante 2517 1-3/4
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
Su precio$160.76/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
180-0205 2517 1-3/4 CASQUILLO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3-3/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-3/4 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    11600 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    430 pies-libras
  • Diámetro del círculo del perno
    3-1/4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    180-0205
  • UPC_NO
    786582019578
  • Par de apriete de la llave
    430 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo