Motion
2517X 1 7/8

Browning (RRX)
2517X 1 7/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 1-7/8 in, ranura de chaveta de 1/2 x 1/4 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00222594
No. Fabricante 2517X 1 7/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
2517X 1 7/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 1-7/8 in, ranura de chaveta de 1/2 x 1/4 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00222594
No. Fabricante 2517X 1 7/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE ORIFICIO CÓNICO 2517 X 1-7/8

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1-7/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    11600 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    430 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3-1/4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662289616008
  • Peso
    2.34 lb
  • Par de apriete de la llave
    430 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo