Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquillo2517
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Capacidad de par11600 pulg.
- Par de apriete del tornillo430 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3-1/4 pulg.
- Número de orificios de pernos2
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2 pulg.
- Longitud del tornillo1 pulg.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662289615551
- Peso2.26 lb
- Par de apriete de la llave430 pulg./lb