Motion
2525 15/16

Martin
2525 15/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2525 , calibre de 15/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00222789
No. Fabricante 2525 15/16
Price$97.26/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
2525 15/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2525 , calibre de 15/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00222789
No. Fabricante 2525 15/16
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
Price$97.26/each

Descripción general

Descripción del fabricante
2525 15/16 CASQUILLO TB

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    2525
  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    3.375 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    15/16 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2.5 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Longitud a través del orificio
    2.5
  • Material
    HIERRO FUNDIDO
  • Orificio terminado abastecido
    0.9375 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.563 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.438 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.438
  • Número de Upc del fabricante
    697950034836
  • UPC_NO
    697950034836
  • Peso
    4.70 lb
  • Par de apriete de la llave
    430 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos