Motion
2525 1 1/8

Martin
2525 1 1/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2525 , calibre de 1-1/8 pulg., ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 pulg., material de HIERRO FUNDIDO
Artículo MI #00222823
No. Fabricante 2525 1 1/8
Precio77.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
2525 1 1/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2525 , calibre de 1-1/8 pulg., ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 pulg., material de HIERRO FUNDIDO
Artículo MI #00222823
No. Fabricante 2525 1 1/8
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
Su precio$77.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2525 1 1/8 CASQUILLO TB
  • Los casquillos divididos cónicos sin brida utilizan tornillos para apretar el eje, lo que proporciona una excelente fuerza de sujeción
  • Se utiliza en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
  • Su pequeño tamaño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica hacen que sean muy útiles en muchos dispositivos para su uso en ejes

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    2525
  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    3.375 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2.5 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    3-3/8 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Longitud a través del orificio
    2.5
  • Material
    HIERRO FUNDIDO
  • Orificio terminado abastecido
    1.125 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    430 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.563 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    4-1/2 pulg., 4-1/4 pulg., 4-3/4 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3-1/4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.438 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.438
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Folleto del producto
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    697950132693
  • Peso
    4.39 lb
  • Par de apriete de la llave
    430 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos