Motion
2525 X 1-3/8-KW

Dodge
2525 X 1-3/8-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2525 , calibre de 1-3/8 in, ranura de chaveta de 5/16 x 5/32 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00222866
No. Fabricante 2525 X 1-3/8-KW
Precio90.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
2525 X 1-3/8-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2525 , calibre de 1-3/8 in, ranura de chaveta de 5/16 x 5/32 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00222866
No. Fabricante 2525 X 1-3/8-KW
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
Su precio$90.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2525 1-3/8 CON CASQUILLO TL KW 119314
  • Diseño limpio y compacto
  • Un estándar del sector desde hace más de 40 años
  • Fácil de poner y quitar
  • El cono 8° se agarra bien, se mantiene bien apretado, funciona correctamente, no se tambalea
  • Montaje empotrado: sin piezas que sobresalgan

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    2525
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.38 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-1/2 pulg.
  • Material
    Acero sinterizado
  • Capacidad de par
    11300 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    430 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    4-1/2 (Clase 30 , hierro gris) in, 4-1/4 (Acero) in
  • Diámetro del círculo del perno
    3-1/4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • UPC_NO
    782475097401
  • Peso
    4.24 lb
  • Par de apriete de la llave
    430 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo