Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquillo2525
- Diámetro del cilindro, extremo grande4.5000 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Longitud del cilindro2.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/8 pulg.
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- MaterialHierro fundido clase 30
- Orificio terminado abastecido1.4375 pulg.
- Capacidad de par11300 pulg.
- Par de apriete del tornillo430 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.5000 pulg.
- Número de orificios de pernos2
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2 pulg.
- Longitud del tornillo1 pulg.
- Número de catálogo del fabricante119315
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante782475097418
- UPC_NO782475097418
- Peso4.17 lb
- Par de apriete de la llave430 pulg./lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.