Motion
2525 X 1-11/16-KW

Dodge
2525 X 1-11/16-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2525 , calibre de 1-11/16 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in
Artículo MI #00222932
No. Fabricante 2525 X 1-11/16-KW
Precio97.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
2525 X 1-11/16-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2525 , calibre de 1-11/16 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in
Artículo MI #00222932
No. Fabricante 2525 X 1-11/16-KW
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
Su precio$97.32/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2525 1-11/16 CON CASQUILLO TL KW 119319

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    2525
  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    4.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.5000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido clase 30
  • Orificio terminado abastecido
    1.6875 pulg.
  • Capacidad de par
    11300 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    430 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.5000 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    119319
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782475097449
  • UPC_NO
    782475097449
  • Peso
    3.78 lb
  • Par de apriete de la llave
    430 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo