Motion
2525X 2 1/16

Browning (RRX)
2525X 2 1/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2525 , calibre de 2-1/16 in, ranura de chaveta de 1/2 x 1/4 in
Artículo MI #00223007
No. Fabricante 2525X 2 1/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
2525X 2 1/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2525 , calibre de 2-1/16 in, ranura de chaveta de 1/2 x 1/4 in
Artículo MI #00223007
No. Fabricante 2525X 2 1/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE ORIFICIO CÓNICO 2525 X 2-1/16
  • Se monta a ras en productos: sin bridas que sobresalgan para interferir con el variador
  • Llave de llave - Los tornillos de cabeza actúan como llave externa
  • 1 1/2"/pies Cono en el cañón: dado que se trata de un cono sin bloqueo automático, facilita la instalación y la retirada de productos del eje.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    2525
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    2-1/16 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.5000 pulg.
  • Capacidad de par
    11300 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    430 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    3.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.0000 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    3625019
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289670819
  • UPC_NO
    662289670819
  • Peso
    3.50 lb
  • Par de apriete de la llave
    430 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo