Descripción general
- Se monta a ras en productos: sin bridas que sobresalgan para interferir con el variador
- Llave de llave - Los tornillos de cabeza actúan como llave externa
- 1 1/2"/pies Cono en el cañón: dado que se trata de un cono sin bloqueo automático, facilita la instalación y la retirada de productos del eje.
Especificaciones
- Tamaño del casquillo2525
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno2-1/2 pulg.
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 pulg.
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Capacidad de par11300 pulg.
- Par de apriete del tornillo430 pulg.
- Diámetro del cilindro3.2500 pulg.
- Longitud del tornillo1.0000 pulg.
- Número de catálogo del fabricante3750049
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289616923
- UPC_NO662289616923
- Peso2.22 lb
- Par de apriete de la llave430 pulg./lb