Motion
2525 2-1/2

Tsubaki (UST)
2525 2-1/2

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2525 , calibre de 1-1/2 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in
Artículo MI #00223117
No. Fabricante 2525 2-1/2
Precio108.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
2525 2-1/2

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2525 , calibre de 1-1/2 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in
Artículo MI #00223117
No. Fabricante 2525 2-1/2
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
Precio108.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN DE BUJES 2525 2 1/2 QD Y TL

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    2525
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.5000 pulg.
  • UPC_NO
    097039388667
  • Peso
    2.50 lb
  • Par de apriete de la llave
    430 pulg./lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos