Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO DE ORIFICIO CÓNICO 3020 X 1-1/4
- Llave de llave - Los tornillos de cabeza actúan como llave externa
- Cono de 1 1/2"/pie en el cañón: dado que se trata de un cono sin bloqueo automático, facilita la instalación y la retirada de productos del eje
Especificaciones
- Tamaño del casquillo3020
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Capacidad de par24000 pulg.
- Par de apriete del tornillo800 pulg.
- Diámetro del cilindro4.0000 pulg.
- Longitud del tornillo1.2500 pulg.
- Número de catálogo del fabricante3750106
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289617258
- UPC_NO662289617258
- Peso5.88 lb
- Par de apriete de la llave800 pulg./lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad