Motion
3020 1-1/2

Tsubaki (UST)
3020 1-1/2

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 2-1/2 in, ranura de chaveta de 5/8 x 3/16 in
Artículo MI #00223221
No. Fabricante 3020 1-1/2
Precio95.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
3020 1-1/2

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 2-1/2 in, ranura de chaveta de 5/8 x 3/16 in
Artículo MI #00223221
No. Fabricante 3020 1-1/2
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
Su precio$95.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN DE BUJES 3020 1 1/2 QD Y TL

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • UPC_NO
    097039388773
  • Peso
    6.00 lb
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo