Descripción general
- Diseño limpio y compacto
- Un estándar del sector desde hace más de 40 años
- Fácil de poner y quitar
- El cono 8° se agarra bien, se mantiene bien apretado, funciona correctamente, no se tambalea
- Montaje empotrado: sin piezas que sobresalgan
Especificaciones
- Tamaño del casquillo3020
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Diámetro exterior4-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio2 pulg.
- MaterialAcero sinterizado
- Capacidad de par24000 pulg.
- Par de apriete del tornillo800 pulg.
- Diámetro exterior máx. del cubo5.63 (acero) pulg., 6-1/4 (hierro gris clase 30 ) pulg.
- Diámetro del círculo del perno4 pulg.
- Número de orificios de pernos2
- Tamaño de la rosca del tornillo5/8 pulg.
- Longitud del tornillo1-1/4 pulg.
- UPC_NO782475092512
- Peso4.83 lb
- Par de apriete de la llave800 pulg./lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.