Motion
3020X 2 5/8

Browning (RRX)
3020X 2 5/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 2-5/8 in, ranura de chaveta de 5/8 x 5/16 in
Artículo MI #00223470
No. Fabricante 3020X 2 5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
3020X 2 5/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 2-5/8 in, ranura de chaveta de 5/8 x 5/16 in
Artículo MI #00223470
No. Fabricante 3020X 2 5/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE ORIFICIO CÓNICO 3020 X 2-5/8
  • Llave de llave - Los tornillos de cabeza actúan como llave externa
  • Cono de 1 1/2"/pie en el cañón: dado que se trata de un cono sin bloqueo automático, facilita la instalación y la retirada de productos del eje

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    2-5/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Capacidad de par
    24000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    800 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    4.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.2500 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    3750320
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289617678
  • UPC_NO
    662289617678
  • Peso
    3.78 lb
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo