Descripción general
- Llave de llave - Los tornillos de cabeza actúan como llave externa
- Cono de 1 1/2"/pie en el cañón: dado que se trata de un cono sin bloqueo automático, facilita la instalación y la retirada de productos del eje
Especificaciones
- Tamaño del casquillo3020
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno2-3/4 pulg.
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Capacidad de par24000 pulg.
- Par de apriete del tornillo800 pulg.
- Diámetro del cilindro4.0000 pulg.
- Longitud del tornillo1.2500 pulg.
- Número de catálogo del fabricante3750346
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289617616
- UPC_NO662289617616
- Peso3.54 lb
- Par de apriete de la llave800 pulg./lb