Descripción general
- Llave de llave - Los tornillos de cabeza actúan como llave externa
- Cono de 1 1/2"/pie en el cañón: dado que se trata de un cono sin bloqueo automático, facilita la instalación y la retirada de productos del eje
Especificaciones
- Tamaño del casquillo3020
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno2-7/8 pulg.
- Tamaño del chavetero3/4 x 3/8 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Capacidad de par24000 pulg.
- Par de apriete del tornillo800 pulg.
- Diámetro del cilindro4.0000 pulg.
- Longitud del tornillo1.2500 pulg.
- Número de catálogo del fabricante3750361
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289617692
- UPC_NO662289617692
- Peso3.56 lb
- Par de apriete de la llave800 pulg./lb