Descripción general
- Los casquillos divididos cónicos sin brida utilizan tornillos para apretar el eje, lo que proporciona una excelente fuerza de sujeción
- Se utiliza en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
- Su pequeño tamaño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica hacen que sean muy útiles en muchos dispositivos para su uso en ejes
Especificaciones
- Tamaño del casquillo3020
- Diámetro del cilindro, extremo grande4.25 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno2.8750 pulg.
- Longitud del cilindro2 pulg.
- Tamaño del chavetero3/4 x 3/8 pulg.
- Diámetro exterior4-1/4 pulg.
- Dibujo CAD
- Longitud a través del orificio2
- MaterialACERO
- Orificio terminado abastecido2.875 pulg.
- Par de apriete del tornillo800 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento2.125 pulg.
- Diámetro exterior máx. del cubo5-5/8 pulg., 6-1/4 pulg., 7 pulg.
- Diámetro del círculo del perno4 pulg.
- Número de orificios de pernos2
- Longitud de dimensión de almacenamiento4.625 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/8-11 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento4.625
- Longitud del tornillo1-1/4 pulg.
- Folleto del producto
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO697950035406
- Peso3.68 lb
- Par de apriete de la llave800 pulg./lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.