Motion
3030 X 15/16-KW

Dodge
3030 X 15/16-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3030 , calibre de 15/16 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 in
Artículo MI #00223575
No. Fabricante 3030 X 15/16-KW
Precio139.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3030 X 15/16-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3030 , calibre de 15/16 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 in
Artículo MI #00223575
No. Fabricante 3030 X 15/16-KW
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
Precio139.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3030 15/16 CON CASQUILLO TL KW 117004

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    3030
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.9375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.0000 pulg.
  • Capacidad de par
    24000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    800 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    117004
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782475091966
  • UPC_NO
    782475091966
  • Peso
    9.55 lb
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo