Motion
3030 1 5/16

Martin
3030 1 5/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3030 , calibre de 1-5/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00223644
No. Fabricante 3030 1 5/16
Precio144.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
3030 1 5/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3030 , calibre de 1-5/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00223644
No. Fabricante 3030 1 5/16
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
Precio144.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3030 1 5/16 CASQUILLO TB
  • Los casquillos divididos cónicos no bridados utilizan tornillos para apretar el eje, proporcionando una excelente fuerza de sujeción
  • Utilícelo en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
  • El tamaño pequeño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica los hacen de gran valor en muchos dispositivos para su uso en ejes
  • Fabricante: rueda dentada y engranaje Martin

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    3030
  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    4.25 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1-5/16 pulg.
  • Longitud del cilindro
    3 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Longitud a través del orificio
    3
  • Material
    HIERRO FUNDIDO
  • Orificio terminado abastecido
    1.3125 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.188 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.313 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.313
  • UPC_NO
    697950035499
  • Peso
    8.98 lb
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos