Descripción general
Descripción del fabricante
180-0277 3030 1-7/8 CASQUILLO
Especificaciones
- Tamaño del casquillo3030
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Diámetro exterior4-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio3 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Capacidad de par24000 pulg.
- Par de apriete del tornillo800 pies-libras
- Diámetro del círculo del perno4 pulg.
- Número de orificios de pernos2
- Tamaño de la rosca del tornillo5/8-11 pulg.
- Longitud del tornillo1-1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante180-0277
- UPC_NO786582020185
- Par de apriete de la llave800 pulg./lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad