Motion
CASQUILLO BU3030  2.0000 DIÁMETRO INTERIOR 1/2 X 1/4 KW

Falk (RRX)
BU3030 BUSHING 2.0000 BORE 1/2 X 1/4 KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3030 , calibre de 2 in, ranura de chaveta de 1/2 x 1/4 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00223794
No. Fabricante BU3030 BUSHING 2.0000 BORE 1/2 X 1/4 KW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
BU3030 BUSHING 2.0000 BORE 1/2 X 1/4 KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3030 , calibre de 2 in, ranura de chaveta de 1/2 x 1/4 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00223794
No. Fabricante BU3030 BUSHING 2.0000 BORE 1/2 X 1/4 KW
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO BU3030 2.0000 DIÁMETRO INTERIOR 1/2 X 1/4 KW

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    3030
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.0000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    24000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    800 pies-libras
  • Diámetro del círculo del perno
    4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • UPC_NO
    782934097416
  • Peso
    7.30 lb
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo