3030 X 2 1/16-KW

Dodge
3030 X 2 1/16-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3030 , calibre de 2-1/16 pulg.
Artículo MI #00223808
No. Fabricante 3030 X 2 1/16-KW
Precio139.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3030 X 2 1/16-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3030 , calibre de 2-1/16 pulg.
Artículo MI #00223808
No. Fabricante 3030 X 2 1/16-KW
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
Su precio$139.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3030 2-1/16 CON CASQUILLO TL KW 117022

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    3030
  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    5.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    2.0625 pulg.
  • Longitud del cilindro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.0000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido clase 30
  • Orificio terminado abastecido
    2.0625 pulg.
  • Capacidad de par
    24000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    800 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.0000 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    117022
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782475092130
  • UPC_NO
    782475092130
  • Peso
    7.39 lb
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo