3030 2-1/8

Tsubaki (UST)
3030 2-1/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3030 , calibre de 2-1/8 in, ranura de chaveta de 1/2 x 1/4 in
Artículo MI #00223830
No. Fabricante 3030 2-1/8
Precio160.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
3030 2-1/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3030 , calibre de 2-1/8 in, ranura de chaveta de 1/2 x 1/4 in
Artículo MI #00223830
No. Fabricante 3030 2-1/8
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
Precio160.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN DE BUJES 3030 2 1/8 QD Y TL

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    3030
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    2-1/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.0000 pulg.
  • UPC_NO
    097039389213
  • Peso
    7.60 lb
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos