3030 2 1/4

Gates
3030 2 1/4

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3030 , calibre de 2-1/4 in, ranura de chaveta de 1/2 x 1/4 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00223852
No. Fabricante 3030 2 1/4
Precio177.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3030 2 1/4

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3030 , calibre de 2-1/4 in, ranura de chaveta de 1/2 x 1/4 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00223852
No. Fabricante 3030 2 1/4
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
Su precio$177.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3030 2-1/4 CASQUILLO
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
  • Incluye tornillos de cabeza

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    3030
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    4-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    24000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    78592204
  • Número de Upc del fabricante
    072053088151
  • UPC_NO
    072053088151
  • Peso
    6.77 lb
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos