3030 X 2-7/16-KW

Dodge
3030 X 2-7/16-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3030 , calibre de 2-7/16 in, ranura de chaveta de 5/8 x 5/16 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00223892
No. Fabricante 3030 X 2-7/16-KW
Precio139.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3030 X 2-7/16-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3030 , calibre de 2-7/16 in, ranura de chaveta de 5/8 x 5/16 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00223892
No. Fabricante 3030 X 2-7/16-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio139.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3030 2-7/16 CON CASQUILLO TL KW 117028
  • Diseño limpio y compacto
  • Un estándar del sector desde hace más de 40 años
  • Fácil de poner y quitar
  • El cono 8° se agarra bien, se mantiene bien apretado, funciona correctamente, no se tambalea
  • Montaje empotrado: sin piezas que sobresalgan

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    3030
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3 pulg.
  • Material
    Acero sinterizado
  • Capacidad de par
    24000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    800 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    5-3/4 (Clase 30 , hierro gris) in, 5.38 (Acero) in
  • Diámetro del círculo del perno
    4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • UPC_NO
    782475092192
  • Peso
    6.40 lb
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo