Motion
3535 1-1/4

Tsubaki (UST)
3535 1-1/4

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3535 , calibre de 1-1/4 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 in
Artículo MI #00224052
No. Fabricante 3535 1-1/4
Precio225.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
3535 1-1/4

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3535 , calibre de 1-1/4 in, ranura de chaveta de 1/4 x 1/8 in
Artículo MI #00224052
No. Fabricante 3535 1-1/4
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
Precio225.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN DE BUJES 3535 1 1/4 QD Y TL

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    3535
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.5000 pulg.
  • UPC_NO
    097039569967
  • Peso
    14.60 lb
  • Par de apriete de la llave
    1000 pulg./lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos