Descripción general
Descripción del fabricante
3535 1-3/8 CON CASQUILLO TL KW 117209
- Diseño limpio y compacto
- Un estándar del sector desde hace más de 40 años
- Fácil de poner y quitar
- El cono 8° se agarra bien, se mantiene bien apretado, funciona correctamente, no se tambalea
- Montaje empotrado: sin piezas que sobresalgan
Especificaciones
- Tamaño del casquillo3535
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg.
- Diámetro exterior5 pulg.
- Longitud a través del orificio3-1/2 pulg.
- MaterialAcero sinterizado
- Capacidad de par44800 pulg.
- Par de apriete del tornillo1000 pulg.
- Diámetro exterior máx. del cubo6-1/2 (acero) pulg., 7 (hierro gris clase 30 ) pulg.
- Diámetro del círculo del perno4.83 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2 pulg.
- Longitud del tornillo1-1/2 pulg.
- UPC_NO782475092741
- Peso14.94 lb
- Par de apriete de la llave1000 pulg./lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.