Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
3535X 1 7/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3535 , calibre de 1-7/8 in, ranura de chaveta de 1/2 x 1/4 in
Artículo MI #00224129
No. Fabricante 3535X 1 7/8

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE ORIFICIO CÓNICO 3535 X 1-7/8
  • Llave de llave - Los tornillos de cabeza actúan como llave externa
  • Cono de 1 1/2"/pie en el cañón: dado que se trata de un cono sin bloqueo automático, facilita la instalación y la retirada de productos del eje

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    3535
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1-7/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.5000 pulg.
  • Capacidad de par
    44800 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    1000 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    4.8300 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.5000 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    3750791
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289618385
  • UPC_NO
    662289618385
  • Peso
    13.64 lb
  • Par de apriete de la llave
    1000 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo