Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
BU3535 BUSHING 2.7500 BORE 5/8 X 5/16 KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3535 , calibre de 2-3/4 in, ranura de chaveta de 5/8 x 5/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00224277
No. Fabricante BU3535 BUSHING 2.7500 BORE 5/8 X 5/16 KW

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO BU3535 2.7500 DIÁMETRO INTERIOR 5/8 X 5/16 KW

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    3535
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.5000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    44800 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    1000 pies-libras
  • Diámetro del círculo del perno
    4.83 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    782934030697
  • Peso
    10.40 lb
  • Par de apriete de la llave
    1000 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo