Motion
1610 X 40MM-KW

Dodge
1610 X 40MM-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 40 mm, ranura de chaveta de 12 x 3.3 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #00224286
No. Fabricante 1610 X 40MM-KW
Precio43.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1610 X 40MM-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 40 mm, ranura de chaveta de 12 x 3.3 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #00224286
No. Fabricante 1610 X 40MM-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio43.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1610 40MM CASQUILLO TL 119606

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Tamaño del chavetero
    12 x 3.3 mm
  • Diámetro exterior
    2-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Material
    Acero sinterizado
  • Capacidad de par
    4300 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    175 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    3-1/4 (acero) pulg., 3.63 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.13 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • UPC_NO
    782475530830
  • Peso
    0.42 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo