Motion
3535 3

Martin
3535 3

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3535 , calibre de 3 pulg., ranura de chaveta de 3/4 x 3/8 pulg., material de HIERRO FUNDIDO
Artículo MI #00224323
No. Fabricante 3535 3
Precio164.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
3535 3

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3535 , calibre de 3 pulg., ranura de chaveta de 3/4 x 3/8 pulg., material de HIERRO FUNDIDO
Artículo MI #00224323
No. Fabricante 3535 3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio164.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3535 3 CASQUILLO TB
  • Los casquillos divididos cónicos sin brida utilizan tornillos para apretar el eje, lo que proporciona una excelente fuerza de sujeción
  • Se utiliza en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
  • Su pequeño tamaño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica hacen que sean muy útiles en muchos dispositivos para su uso en ejes

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    3535
  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    5 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Longitud del cilindro
    3.5 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    5 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Longitud a través del orificio
    3.5
  • Material
    HIERRO FUNDIDO
  • Orificio terminado abastecido
    3 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    1000 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.875 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    6-1/2 pulg., 7 pulg., 7-3/4 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4.83 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.125 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.125
  • Longitud del tornillo
    1-1/2 pulg.
  • Folleto del producto
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    697950035994
  • Peso
    9.35 lb
  • Par de apriete de la llave
    1000 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos