4040 X 1-11/16-KW

Dodge
4040 X 1-11/16-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4040 , calibre de 1-11/16 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in
Artículo MI #00224460
No. Fabricante 4040 X 1-11/16-KW
Precio362.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
4040 X 1-11/16-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4040 , calibre de 1-11/16 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in
Artículo MI #00224460
No. Fabricante 4040 X 1-11/16-KW
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
Precio362.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4040 1-11/16 CON CASQUILLO TL KW 117313

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    4040
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.0000 pulg.
  • Capacidad de par
    77300 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    1700 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    117313
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782475093137
  • UPC_NO
    782475093137
  • Peso
    22.01 lb
  • Par de apriete de la llave
    1700 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo