Descripción general
- Llave de llave - Los tornillos de cabeza actúan como llave externa
- Cono de 1 1/2"/pie en el cañón: dado que se trata de un cono sin bloqueo automático, facilita la instalación y la retirada de productos del eje
Especificaciones
- Tamaño del casquillo4040
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno2 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio4.0000 pulg.
- Capacidad de par77300 pulg.
- Par de apriete del tornillo1700 pulg.
- Diámetro del cilindro5.5400 pulg.
- Longitud del tornillo1.7500 pulg.
- Número de catálogo del fabricante3751088
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289619337
- UPC_NO662289619337
- Peso22.00 lb
- Par de apriete de la llave1700 pulg./lb