Motion
4040 2 3/8

Martin
4040 2 3/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4040 , calibre de 2-3/8 pulg., ranura de chaveta de 5/8 x 5/16 pulg., material de HIERRO FUNDIDO
Artículo MI #00224567
No. Fabricante 4040 2 3/8
Precio217.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
4040 2 3/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4040 , calibre de 2-3/8 pulg., ranura de chaveta de 5/8 x 5/16 pulg., material de HIERRO FUNDIDO
Artículo MI #00224567
No. Fabricante 4040 2 3/8
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
Su precio$217.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4040 2 3/8 CASQUILLO TB
  • Los casquillos divididos cónicos sin brida utilizan tornillos para apretar el eje, lo que proporciona una excelente fuerza de sujeción
  • Se utiliza en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
  • Su pequeño tamaño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica hacen que sean muy útiles en muchos dispositivos para su uso en ejes

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    4040
  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    5.75 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Longitud del cilindro
    4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    5-3/4 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Longitud a través del orificio
    4
  • Material
    HIERRO FUNDIDO
  • Orificio terminado abastecido
    2.375 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    1700 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.125 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    7-3/4 pulg., 8-1/2 pulg., 9-1/2 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.54 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.875 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.875
  • Longitud del tornillo
    1-3/4 pulg.
  • Folleto del producto
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    697950036205
  • Peso
    19.00 lb
  • Par de apriete de la llave
    1700 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos