4040 3

Gates
4040 3

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4040 , calibre de 3 in, ranura de chaveta de 3/4 x 3/8 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00224669
No. Fabricante 4040 3
Precio600.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4040 3

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4040 , calibre de 3 in, ranura de chaveta de 3/4 x 3/8 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00224669
No. Fabricante 4040 3
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
Precio600.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4040 3 CASQUILLO
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
  • Incluye tornillos de cabeza

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    4040
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    5-3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    77300 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.54 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    78594300
  • Número de Upc del fabricante
    072053089615
  • UPC_NO
    072053089615
  • Peso
    16.79 lb
  • Par de apriete de la llave
    1700 pulg./lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos