4040 X 3-1/8-KW

Dodge
4040 X 3-1/8-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4040 , calibre de 3-1/8 in, ranura de chaveta de 3/4 x 3/8 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00224680
No. Fabricante 4040 X 3-1/8-KW
Precio315.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
4040 X 3-1/8-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4040 , calibre de 3-1/8 in, ranura de chaveta de 3/4 x 3/8 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00224680
No. Fabricante 4040 X 3-1/8-KW
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
Precio315.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4040 3-1/8 CON CASQUILLO TL KW 117330
  • Diseño limpio y compacto
  • Un estándar del sector desde hace más de 40 años
  • Fácil de poner y quitar
  • El cono 8° se agarra bien, se mantiene bien apretado, funciona correctamente, no se tambalea
  • Montaje empotrado: sin piezas que sobresalgan

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    4040
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    3.1250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    5-3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4 pulg.
  • Material
    Acero sinterizado
  • Capacidad de par
    77300 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    1700 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    7-3/4 (acero) pulg., 8-1/2 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.54 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/4 pulg.
  • UPC_NO
    782475093304
  • Peso
    16.17 lb
  • Par de apriete de la llave
    1700 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo