Motion
4545 3 1/4

Martin
4545 3 1/4

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4545 , calibre de 3-1/4 pulg., ranura de chaveta de 3/4 x 3/8 pulg., material de HIERRO FUNDIDO
Artículo MI #00225030
No. Fabricante 4545 3 1/4
Precio270.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
4545 3 1/4

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4545 , calibre de 3-1/4 pulg., ranura de chaveta de 3/4 x 3/8 pulg., material de HIERRO FUNDIDO
Artículo MI #00225030
No. Fabricante 4545 3 1/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$270.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4545 3 1/4 CASQUILLO TB
  • Los casquillos divididos cónicos sin brida utilizan tornillos para apretar el eje, lo que proporciona una excelente fuerza de sujeción
  • Se utiliza en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
  • Su pequeño tamaño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica hacen que sean muy útiles en muchos dispositivos para su uso en ejes

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    4545
  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    6.375 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    3.2500 pulg.
  • Longitud del cilindro
    4.5 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    6-3/8 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Longitud a través del orificio
    4.5
  • Material
    HIERRO FUNDIDO
  • Orificio terminado abastecido
    3.25 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    2450 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.875 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    10-1/2 pulg., 8-3/4 pulg., 9-1/2 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6.13 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.063 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/4-10 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.063
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Folleto del producto
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    697950036571
  • Peso
    22.92 lb
  • Par de apriete de la llave
    2450 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos