Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
4545X 3 5/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4545 , calibre de 3-5/8 in, ranura de chaveta de 7/8 x 7/16 in
Artículo MI #00225069
No. Fabricante 4545X 3 5/8

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE ORIFICIO CÓNICO 4545 X 3-5/8
  • Llave de llave - Los tornillos de cabeza actúan como llave externa
  • Cono de 1 1/2"/pie en el cañón: dado que se trata de un cono sin bloqueo automático, facilita la instalación y la retirada de productos del eje

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    4545
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    3-5/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.5000 pulg.
  • Capacidad de par
    110000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    2450 pulg.
  • Diámetro del cilindro
    6.1300 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2.0000 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    3625258
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289671045
  • UPC_NO
    662289671045
  • Peso
    21.28 lb
  • Par de apriete de la llave
    2450 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo