Motion
4545 X 3-5/8-KW

Dodge
4545 X 3-5/8-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4545 , calibre de 3-5/8 in, ranura de chaveta de 7/8 x 7/16 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00225072
No. Fabricante 4545 X 3-5/8-KW
Precio311.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
4545 X 3-5/8-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4545 , calibre de 3-5/8 in, ranura de chaveta de 7/8 x 7/16 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00225072
No. Fabricante 4545 X 3-5/8-KW
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
Su precio$311.28/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4545 3-5/8 CON CASQUILLO TL KW 117413

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    4545
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    3.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.38 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4-1/2 pulg.
  • Material
    Acero sinterizado
  • Capacidad de par
    110000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    2450 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    8-3/4 (acero) pulg., 9-1/2 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6.13 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • UPC_NO
    782475093458
  • Peso
    21.22 lb
  • Par de apriete de la llave
    2450 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo