Descripción general
- Llave de llave - Los tornillos de cabeza actúan como llave externa
- Cono de 1 1/2"/pie en el cañón: dado que se trata de un cono sin bloqueo automático, facilita la instalación y la retirada de productos del eje
Especificaciones
- Tamaño del casquillo4545
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno4-1/2 pulg.
- Tamaño del chavetero1 x 1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio4.5000 pulg.
- Capacidad de par110000 pulg.
- Par de apriete del tornillo2450 pulg.
- Diámetro del cilindro6.1300 pulg.
- Longitud del tornillo2.0000 pulg.
- Número de catálogo del fabricante3751393
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289620258
- UPC_NO662289620258
- Peso30.00 lb
- Par de apriete de la llave2450 pulg./lb