Motion
5050 X 2-15/16-KW

Dodge
5050 X 2-15/16-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 5050 , calibre de 2-15/16 in, ranura de chaveta de 3/4 x 3/8 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00225212
No. Fabricante 5050 X 2-15/16-KW
Precio627.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
5050 X 2-15/16-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 5050 , calibre de 2-15/16 in, ranura de chaveta de 3/4 x 3/8 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00225212
No. Fabricante 5050 X 2-15/16-KW
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
Su precio$627.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5050 2-15/16 CON CASQUILLO TL KW 117459

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    5050
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    7 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5 pulg.
  • Material
    Acero sinterizado
  • Capacidad de par
    126000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    3100 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    10-1/2 (Clase 30 , hierro gris) in, 9-1/2 (Acero) in
  • Diámetro del círculo del perno
    6.72 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2-1/4 pulg.
  • UPC_NO
    782475093830
  • Peso
    35.97 lb
  • Par de apriete de la llave
    3100 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo