Motion
5050 3 7/16

Gates
5050 3 7/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 5050 , calibre de 3-7/16 in, ranura de chaveta de 7/8 x 7/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00225238
No. Fabricante 5050 3 7/16
Precio1,210.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5050 3 7/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 5050 , calibre de 3-7/16 in, ranura de chaveta de 7/8 x 7/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00225238
No. Fabricante 5050 3 7/16
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
Precio1,210.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5050 3-7/16 CASQUILLO
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
  • Incluye tornillos de cabeza

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    5050
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    7 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    126000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6.72 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    78597307
  • Número de Upc del fabricante
    072053090062
  • UPC_NO
    072053090062
  • Peso
    32.60 lb
  • Par de apriete de la llave
    3100 pulg./lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos