Descripción general
- Llave de llave - Los tornillos de cabeza actúan como llave externa
- Cono de 1 1/2"/pie en el cañón: dado que se trata de un cono sin bloqueo automático, facilita la instalación y la retirada de productos del eje
Especificaciones
- Tamaño del casquillo5050
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno4-15/16 pulg.
- Tamaño del chavetero1-1/4 x 5/8 pulg.
- Longitud a través del orificio5.0000 pulg.
- Capacidad de par126000 pulg.
- Par de apriete del tornillo3100 pulg.
- Diámetro del cilindro6.7200 pulg.
- Longitud del tornillo2.2500 pulg.
- Número de catálogo del fabricante3625464
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289671229
- UPC_NO662289671229
- Peso21.18 lb
- Par de apriete de la llave3100 pulg./lb